ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード62526784 品番GS-100-SET
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。

用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
注意
※8本組・10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする