曜日別特売
FT-MSB100 マグネチックサインバー ファーステック 62526794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-MSB100 マグネチックサインバー ファーステック 62526794
FT-MSB100 マグネチックサインバー ファーステック 62526794

マグネチックサインバー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台材質SKS注文コード62526794品番FT-MSB100
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。

材質SKS質量(kg)2直角度(mm)0.005以内精度(mm)芯間:±0.002平行度(mm)0.002以内誤差角度:15"以内硬度(°)HRC56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする