※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
A型ツールホルダー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62526864
品番
FT-LDBT50A
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
鋳鉄製で非常に堅牢
適合
BT50
質量(kg)
11
寸法L(mm)
275
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
150
寸法l1(mm)
113
寸法l3(mm)
24
寸法l2(mm)
20
寸法l4(mm)
105