※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフロングEPDMテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62526985 品番 TAFLT-375-10M
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMの粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。

ブラック テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)3 基材エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 粘着力14.0/10N/mm 用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。 トラスコ品番207-6038 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 質量(g)615 アズワン品番64-8713-09 粘着力(N/mm)14.0/10 特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする