※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLTF-16M つば付きロングアイボルト(ステンレス製) TRUSCO 62527703 TLTF-16M つば付きロングアイボルト(ステンレス製) TRUSCO 62527703

つば付きロングアイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62527703 品番TLTF-16M
参考基準価格(税別)¥11,490 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番208-1069 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 寸法L(mm)34 寸法H(mm)60 寸法A(mm)30 ねじ径(mm)M16×2.0 寸法D(mm)13 寸法B(mm)150 アズワン品番64-8726-57 使用荷重(kN)4.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする