※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの 芯だし・位置測定
タッチポイントセンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
20
注文コード
62528298
品番
FT-PS20B
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
光や音で高感度の位置検出ができます(通電式)
全周4か所で確認できるランプ付
LED点灯式
付属品
試験用電池
質量(kg)
0.4
寸法L1(mm)
158
寸法D(Φmm)
20
精度(mm)
0.005
寸法L2(mm)
108
寸法d(Φmm)
10
電池
単5(12V)×1個
注意
接触通電式の為、通電しないワークには使用できません
Z方向には使用できません
必ず先端ボール部分がワークに接触するようにしてください
防水防滴ではありません