FT-PS10 タッチポイントセンサー ファーステック 62528334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PS10 タッチポイントセンサー ファーステック 62528334
FT-PS10 タッチポイントセンサー ファーステック 62528334
FT-PS10 タッチポイントセンサー ファーステック 62528334
FT-PS10 タッチポイントセンサー ファーステック 62528334
FT-PS10 タッチポイントセンサー ファーステック 62528334
FT-PS10 タッチポイントセンサー ファーステック 62528334
FT-PS10 タッチポイントセンサー ファーステック 62528334

タッチポイントセンサー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62528334品番FT-PS10
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高精度で低価格のタッチポイントセンサー

全長83質量(kg)0.12先端径Φ10精度(mm)0.005硬度(°)HRC58
注意
※横型フライス盤、横型マシニングセンターではご使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: 部品加工の位置決め
製造業

エンドミルの代わりにコレットにチャックして簡単な構造で位置決めができた これっとにエンドミルを付け替えて加工ができるので使い勝手が良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする