※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの 芯だし・位置測定
Z軸プリセットゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62528404
品番
FT-ZIP50
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小径エンドミルやドリルを破損しない微弱なスプリング力
パラレルやゲージブロックで簡単に校正可能
底面マグネット付き
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
認定:50.00、+0.008/-0
目盛(mm)
ダイヤルゲージ:0.01