※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-SE03 精密測定用レバーチャック ファーステック 62528474 FT-SE03 精密測定用レバーチャック ファーステック 62528474 FT-SE03 精密測定用レバーチャック ファーステック 62528474

精密測定用レバーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)10.5 注文コード62528474 品番FT-SE03
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は寸法Lなど6種類から選べます 他の種類を見る

真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製

質量(kg)2.9 タイプ内爪・外爪兼用型 寸法L(mm)10.5 寸法H(mm)35 寸法A(mm)85 寸法F(mm)4 寸法D(mm)116 寸法E(mm)20 寸法B(mm)37 寸法C(mm)143 繰返し精度(mm)0.03 寸法M(mm)32 寸法J(mm)11 寸法G(mm)4-M6×1P 寸法K(mm)15 把握範囲(mm)外径:1-100、内径:31-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする