ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
精密2次元レバーチャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528535
品番
FT-CHM-SE03
参考基準価格(税別)
¥466,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます
水平方向に360°回転可能45°垂直方向に傾斜可能
三次元測定機や定盤上での棒状ワークや円筒ワークの保持に最適の測定治具です
材質
旋回部FCD45
質量(kg)
12
寸法A(mm)
151
寸法F(mm)
178
寸法D(mm)
110
本体
スイベル:副尺3分
寸法B(mm)
75
寸法I(mm)
16
寸法K(mm)
15
熱処理
旋回部調質
寸法E(Φmm)
112
硬度(°)
旋回部HRC43-47
注意
3爪レバーチャックの精度についてはFT-SEシリーズをご参照下さい