※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪スクロールチャック後面取付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528666
品番
FT-SC03
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
寸法L(mm)
7
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
60
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
3-M6×1P
寸法K(mm)
15
把握範囲(mm)
外径:2-70、内径:24-64