※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪スクロールチャック後面取付タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528675
品番
FT-SC04
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
3.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
42
寸法A(mm)
112
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
80
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
3-M8×1.25P
寸法K(mm)
17
把握範囲(mm)
外径:3-90、内径:32-84