※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪スクロールチャック後面取付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528684
品番
FT-SC05
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
4.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
132
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
100
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
16
寸法G(mm)
3-M8×1.25P
寸法K(mm)
20
把握範囲(mm)
外径:3-110、内径:35-100