※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
4爪スクロールチャック前面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528797
品番
FT-PS07F
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥119,680
販売価格(税別)
¥
108,800
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
12.1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
75
寸法A(mm)
193
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
172
寸法E(mm)
58
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
155
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
22
寸法G(mm)
3-M10×1.5P
寸法K(mm)
28
把握範囲(mm)
外径:4-180、内径:56-170