※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528806
品番
FT-SK04
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
3.45
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
112
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
80
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
19
寸法G(mm)
3-M8×1.25P
寸法K(mm)
31.5
把握範囲(mm)
外径:3-100、内径:35-93
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます