※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528815
品番
FT-SK05
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
57
寸法A(mm)
132
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
100
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
24
寸法G(mm)
3-M8×1.25P
寸法K(mm)
36
把握範囲(mm)
外径:3-123、内径:43-122
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます