※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528849
品番
FT-SK08
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
14.1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
82
寸法A(mm)
203
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
176
寸法E(mm)
58
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
160
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
28
寸法G(mm)
3-M10×1.5P
寸法K(mm)
43
把握範囲(mm)
外径:8-180、内径:62-170
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます