※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
直装型3爪チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
注文コード
62528928
品番
FT-A5-08
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
最高回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
17.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
82
寸法A(mm)
200
寸法D(Φmm)
61.9
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
33.5
寸法P(mm)
14.29
寸法M(mm)
Φ16.3
寸法N(mm)
6.8
寸法I(mm)
82.563
寸法J(mm)
28
寸法G(mm)
3-M10×1.5P
寸法K(mm)
43
寸法F(Φmm)
104.8
把握範囲(mm)
外径:8-180、内径:62-170