※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
錐型6爪チャック 前面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528964
品番
FT-AS04F
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
112
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
80
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
3-M8×1.25P
寸法K(mm)
46
把握範囲(mm)
外径:2-32
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます。(例:FT-AS04F)