※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
錐型6爪チャック 前面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62528980
品番
FT-AS06F
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
質量(kg)
8.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
66
寸法A(mm)
167
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
130
寸法J(mm)
19
寸法G(mm)
3-M10×1.5P
寸法K(mm)
43
把握範囲(mm)
外径:3-60
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます。(例:FT-AS04F)