※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-NBK06 超薄型フライス用チャック ファーステック 62529059 FT-NBK06 超薄型フライス用チャック ファーステック 62529059

超薄型フライス用チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62529059 品番 FT-NBK06
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます
薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。
チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください)
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

質量(kg)10.6 タイプ生爪・硬爪兼用 寸法L(mm)10 寸法H(mm)68 寸法F(mm)6 寸法D(mm)147 寸法E(mm)45 寸法C(mm)130 繰返し精度(mm)0.03 寸法M(mm)13 寸法B2(mm)18 寸法J(mm)26 寸法A1(mm)220 寸法B1(mm)58 寸法G(mm)3-M10×1.5P 寸法K(mm)40 寸法A2(mm)170 把握範囲(mm)外径:8-160、内径:48-150
注意
生爪は別売りになります(生爪についてはFT-SOJAWSをご参照下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする