※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-MC06 MCフライス用チャック ファーステック 62529068 FT-MC06 MCフライス用チャック ファーステック 62529068 FT-MC06 MCフライス用チャック ファーステック 62529068

MCフライス用チャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62529068 品番 FT-MC06
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
質量(kg)11.4 タイプ生爪・硬爪兼用 寸法L(mm)14 寸法H(mm)68 寸法A(mm)215 寸法F(mm)5.5 寸法S(mm)18 寸法D(mm)130 寸法E(mm)40 寸法B(mm)57 寸法C(mm)18 繰返し精度(mm)硬爪:0.02以内、チャック本体:0.03 寸法P(mm)144 寸法M(mm)144 寸法N(mm)165 寸法J(mm)26 寸法G(mm)4-M10×1.5P 寸法K(mm)39 寸法Q(mm)165 寸法R(mm)66 把握範囲(mm)外径:4-128、内径:55-128
注意
W、X、Y、Zの精度は0.05mm以内です
生爪は別売りになります(生爪については、P69を参照してください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする