※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
スクロールチャック用生爪(3個セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62529077
品番
FT-SO04JAWS
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです
質量(kg)
0.45
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
52
寸法F(mm)
7.94
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
9.53
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
19
寸法M(mm)
21
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
M6×1P
寸法K(mm)
3
注意
4個セットがご入り用の際は品番の後ろに「-4」をお付け下さい (例:FT-SO04JAWS-4)