※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
スクロールチャック用生爪(3個セット)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62529129
品番
FT-SO12JAWS
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
30.75
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
12.7
寸法D(mm)
63.5
寸法E(mm)
19.03
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
42
寸法M(mm)
38
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
19
寸法G(mm)
M12×1.75P
寸法K(mm)
4.2
注意
4個セットがご入り用の際は品番の後ろに「-4」をお付け下さい (例:FT-SO04JAWS-4)