※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
スクロールチャック用生爪(4個セット)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
62529165
品番
FT-SO05JAWS-4
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
62
寸法F(mm)
7.94
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
12.68
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
24
寸法M(mm)
24
寸法N(mm)
9
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
M8×1.25P
寸法K(mm)
3.5
注意
4個セットがご入り用の際は品番の後ろに「-4」をお付け下さい (例:FT-SO04JAWS-4)