※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62529269
品番
FT-SJ08
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
寸法(mm)
S6:24、S7:25、S8:46、S9:M10×1.5P
質量(kg)
2.4
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法S1(mm)
95
寸法S2(mm)
35
寸法S3(mm)
38
寸法S4(mm)
14
寸法S5(mm)
5
注意
4個セットをお求めの際は品番の後ろに4をつけて下さい(例:FT-SJ04-4)