※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62529278
品番
FT-SJ10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
寸法(mm)
S6:30、S7:30、S8:50、S9:M12×1.75P
質量(kg)
3.6
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法S1(mm)
110
寸法S2(mm)
40
寸法S3(mm)
42
寸法S4(mm)
16
寸法S5(mm)
5
注意
4個セットをお求めの際は品番の後ろに4をつけて下さい(例:FT-SJ04-4)