※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62529305
品番
FT-SJ24
参考基準価格(税別)
¥109,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
寸法(mm)
S6:40、S7:60、S8:80、S9:M20×2.5P
質量(kg)
16.2
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法S1(mm)
180
寸法S2(mm)
65
寸法S3(mm)
70
寸法S4(mm)
25
寸法S5(mm)
9
注意
4個セットをお求めの際は品番の後ろに4をつけて下さい(例:FT-SJ04-4)