※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62529339
品番
FT-SJ10-4
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
S6:30、S7:30、S8:50、S9:M12×1.75P
質量(kg)
3.6
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法S1(mm)
110
寸法S2(mm)
40
寸法S3(mm)
42
寸法S4(mm)
16
寸法S5(mm)
5