※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-SJ12-4 パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット ファーステック 62529348 FT-SJ12-4 パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット ファーステック 62529348 FT-SJ12-4 パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット ファーステック 62529348

パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード62529348 品番FT-SJ12-4
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)S6:39、S7:30、S8:60、S9:M16×2P(M14×2P) 質量(kg)6.1 ピッチセレーション:1.5×60° 寸法S1(mm)129 寸法S2(mm)50 寸法S3(mm)50 寸法S4(mm)21(18) 寸法S5(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする