※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
ピッチ
セレーション:1.5×60°
注文コード
62529366
品番
FT-HJ04
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
寸法(mm)
H9:10
質量(kg)
0.4
タイプ
内爪・外爪兼用
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法H1(mm)
53
寸法H2(mm)
23
寸法H3(mm)
28
寸法H4(mm)
10
寸法H5(mm)
4
寸法H6(mm)
29
寸法H7(mm)
14
寸法H8(mm)
24
寸法H10(mm)
M8×1.25P
注意
4個セットをお求めの際は品番の後ろに4をつけて下さい。(例:FT-HJ04-4)