※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
ピッチ
セレーション:3×60°
注文コード
62529436
品番
FT-HJ24
参考基準価格(税別)
¥298,800
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
寸法(mm)
H9:40
質量(kg)
15.3
タイプ
内爪・外爪兼用
ピッチ
セレーション:3×60°
寸法H1(mm)
159.5
寸法H2(mm)
80
寸法H3(mm)
90
寸法H4(mm)
25
寸法H5(mm)
9
寸法H6(mm)
97.5
寸法H7(mm)
50
寸法H8(mm)
62
寸法H10(mm)
M20×2.5P
注意
4個セットをお求めの際は品番の後ろに4をつけて下さい。(例:FT-HJ04-4)