※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-HJ08-4 パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セット ファーステック 62529454 FT-HJ08-4 パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セット ファーステック 62529454

パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード62529454 品番FT-HJ08-4
参考基準価格(税別)¥117,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)H9:12 質量(kg)1.9 タイプ内爪・外爪兼用 ピッチセレーション:1.5×60° 寸法H1(mm)87 寸法H2(mm)35 寸法H3(mm)51 寸法H4(mm)14 寸法H5(mm)5 寸法H6(mm)29.5 寸法H7(mm)25 寸法H8(mm)18 寸法H10(mm)M12×1.75P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする