※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62529479
品番
FT-HJ12-4
参考基準価格(税別)
¥158,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
H9:16
質量(kg)
3.5
タイプ
内爪・外爪兼用
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法H1(mm)
108
寸法H2(mm)
50
寸法H3(mm)
67
寸法H4(mm)
21(18)
寸法H5(mm)
4(5)
寸法H6(mm)
49
寸法H7(mm)
30
寸法H8(mm)
20
寸法H10(mm)
M16×2P(M14×2P)