※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの 脱磁器・消磁器
強力型脱磁器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
205
電源(AC V)
100
注文コード
62530030
品番
EDB-280
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・電源
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
小型のスチール製品の脱磁
質量(kg)
15
寸法L(mm)
205
寸法H(mm)
125
電流(A)
6.4
範囲(mm)
脱磁:160
寸法W(mm)
332
使用率(%)
1
電源(AC V)
100
注意
※個人宅への配送は出来かねます。