※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDG-320N 中型ドリル研磨機 ファーステック 62530100 EDG-320N 中型ドリル研磨機 ファーステック 62530100 EDG-320N 中型ドリル研磨機 ファーステック 62530100 EDG-320N 中型ドリル研磨機 ファーステック 62530100

中型ドリル研磨機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62530100 品番EDG-320N
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

汎用性の高いドリル径3.0〜20.0mm
小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い
1年間の保証付き
ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能

付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1) 質量(kg)19 径(Φmm)研磨可能:3.0〜20.0 先端角(°)85〜140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/2HP 450 モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 ドリル先端角度(°)85〜140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする