※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-TGM ツールグリッパー ファーステック 62531466 FT-TGM ツールグリッパー ファーステック 62531466

ツールグリッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62531466 品番FT-TGM
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バネとゴム、そして自重によって簡単にツールを保持することができる
本体は付属の木ネジで壁、柱等に固定
レールからグリッパーを一つずつ外して単独で使用可能
1つのグリッパーで3kgまで保持
スポーツ用品(テニスラケットやクラブ等)の収納にも便利

寸法(mm)全長104×奥行55×全高48 直径(Φmm)把握可能:15まで 質量(g)80 ハンドル直径(mm)12〜30まで 最大荷重(kg)3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする