曜日別特売
FT-TGS183 ツールグリッパー ファーステック 62531475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-TGS183 ツールグリッパー ファーステック 62531475
FT-TGS183 ツールグリッパー ファーステック 62531475

ツールグリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード62531475品番FT-TGS183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

バネとゴム、そして自重によって簡単にツールを保持することができる
本体は付属の木ネジで壁、柱等に固定
レールからグリッパーを一つずつ外して単独で使用可能
1つのグリッパーで3kgまで保持
スポーツ用品(テニスラケットやクラブ等)の収納にも便利

寸法(mm)全長175×奥行32×全高22直径(Φmm)把握可能:15まで質量(g)50ハンドル直径(mm)12~30まで最大荷重(kg)1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする