※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲
10km
測定範囲(m)
最大:9999.9(10km)
注文コード
62531780
品番
TM06
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・機能
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
付属品
キャリーバッグ
ブレーキ
手元リセットボタン、ブレーキ付き
全長(mm)
1040(折畳時430)
質量(kg)
1.1
測定範囲
10km
最小表示
10cm
直径(Φcm)
車輪:16
最小読取値
10cm
測定範囲(m)
最大:9999.9(10km)
測定誤差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません