曜日別特売
TM04D ウォーキングメジャー ファーステック 62531807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM04D ウォーキングメジャー ファーステック 62531807
TM04D ウォーキングメジャー ファーステック 62531807
TM04D ウォーキングメジャー ファーステック 62531807
TM04D ウォーキングメジャー ファーステック 62531807

ウォーキングメジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台測定範囲1km注文コード62531807品番TM04D
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します

付属品なし仕様二輪走行ブレーキ手元ブレーキなし全長(mm)980(折畳時470)質量(kg)0.53測定範囲1km最小表示1cm直径(Φcm)車輪:10最小読取値1cm測定範囲(m)最大:999.99(1km)測定誤差±1%RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする