TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ドンキーカート101N用折りたたみロングハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62532418
品番
100N-LHJ
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
用途
ドンキーカート101N用折りたたみロングハンドル
トラスコ品番
195-3760
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
高さ(mm)
1000用
タイプ
ロング
パイプ径(Φmm)
28.6
適合台車品番
101N
アズワン品番
64-8327-15
注意
※2段・3段タイプには使えません。