ドンキーカート108N用固定ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62532427 品番100N-HK
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(kg)2 用途ドンキーカート102N用固定ハンドル トラスコ品番195-3754 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個 材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装 タイプスタンダード パイプ径(Φmm)28.6 適合台車品番108N アズワン品番64-8327-21
注意
※2段・3段タイプには使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする