TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ドンキーカート201N用折りたたみロングハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62532445
品番
200N-LHJ
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
4
用途
ドンキーカート201N用折りたたみロングハンドル
トラスコ品番
195-3762
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
高さ(mm)
1000用
タイプ
ロング
パイプ径(Φmm)
28.6
適合台車品番
201N
アズワン品番
64-8348-14
注意
※2段・3段タイプには使えません。