TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
TRUSCO ドンキーカート302N用固定ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62532488
品番
300N-HK
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドンキーカート302N用固定ハンドル
質量(kg)
4
トラスコ品番
195-3758
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
タイプ
スタンダード
パイプ径(Φmm)
28.6
適合台車品番
302N
アズワン品番
64-8363-59
注意
※2段・3段タイプには使えません。