※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS16-16 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 62532743 TNS16-16 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 62532743

ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 62532743 品番 TNS16-16
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)450 ねじ径W5/8 使用荷重(kN)7.84 寸法B(mm)32 寸法L(mm)64 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)16 寸法d(mm)32 用途連結金具として。 トラスコ品番208-2627 材質ステンレス(SUS316) アズワン品番64-8730-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする