※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS16-22 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 62532768 TNS16-22 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 62532768

ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 62532768 品番 TNS16-22
参考基準価格(税別)¥14,140 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)1344 ねじ径W7/8 使用荷重(kN)14.7 寸法B(mm)44 寸法L(mm)88 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)22 寸法d(mm)44 用途連結金具として。 トラスコ品番208-2629 材質ステンレス(SUS316) アズワン品番64-8730-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする