※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ねじシャックル(ステンレス製SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62532777
品番
TNS16-25
参考基準価格(税別)
¥24,620
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
質量(g)
1700
ねじ径
W1
使用荷重(kN)
19.6
寸法B(mm)
50
寸法L(mm)
100
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
25
寸法d(mm)
50
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-2630
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8730-87