※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ねじシャックル(ステンレス製SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62532813
品番
TNS16-12
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
質量(g)
200
ねじ径
W1/2
使用荷重(kN)
4.12
寸法B(mm)
24
寸法L(mm)
48
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
12
寸法d(mm)
24
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-2625
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8730-82