※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ねじシャックル(ステンレス製SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62532829
品番
TNS16-5
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
質量(g)
15
ねじ径
M5
使用荷重(kN)
0.88
寸法B(mm)
10
寸法L(mm)
20
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
5
寸法d(mm)
10
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-2633
材質
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8730-90