※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS16-6 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 62532838 TNS16-6 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 62532838

ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 62532838 品番 TNS16-6
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)23 ねじ径M6 使用荷重(kN)1.67 寸法B(mm)12 寸法L(mm)24 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)6 寸法d(mm)12 用途連結金具として。 トラスコ品番208-2634 材質ステンレス(SUS316) アズワン品番64-8730-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする